Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Diametro dell'apertura: 70 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Corrente nominale secondaria: 0.25 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0