pagina iniziale

LEGRAND - LEG057314 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 2P+T 230 - 057314

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057314 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 2P+T 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970990761

Codice prodotto

LEG057314

Cod. produttore

057314

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale del corpo:

Plastica

Presa interbloccata compatta 2P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND