Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 24...34 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
- copia
- copia
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 430 mm
Tipo di copertura: Con taglio
Altezza: 400 mm
Larghezza: 900 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 12...23 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 432 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento