Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 22 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 50 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 5...8 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 401 mm
Altezza: 82 mm