Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 492 A
Larghezza: 32 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi: 200...200 mm
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 515 mm