pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20008BA04 TELAIO FRONTALE FISSO H1800/B800 - 8PQ20008BA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948167762

Codice prodotto

SIE8PQ20008BA04

Cod. produttore

8PQ20008BA04

Produttore

SIE

    Mostrina copriforo fissa A: 1800mm, La: 800mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Portata nominale: fino a 4 000 A
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione fino alla documentazione
    • Sistema di ventilazione: progettato per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore
    • Segregazione interna: forma fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Struttura semplificata: facilita il collegamento e l'installazione degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili: offre molte possibilità di installazione con una varietà ridotta di componenti
    • Certificazione: secondo ISO 9001 per produzione flessibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie all'efficienza del sistema di ventilazione
    • Facilità di installazione e collegamento degli apparecchi grazie alla struttura del quadro
    • Soluzioni premontate fornibili in tempi brevi grazie al concetto di produzione flessibile