HAGER - HAGJP002 COPRIFORO 24 MODULI DIN - JP002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.3 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Quadro monoblocco
EAN
3250613560027
Codice prodotto
HAGJP002
Cod. produttore
JP002
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Larghezza:
45 mm
Mostrina coprimoduli da 24 moduli DIN, realizzata in plastica resistente di colore bianco RAL 9010, perfetta per chiudere i moduli vuoti nei quadri vegaD. Grazie al design modulare, si può spezzare facilmente ogni mezzo modulo DIN per adattarsi alle esigenze. L’installazione è semplice e veloce, con fissaggio a scatto che non richiede attrezzi specifici, ideale per lavori rapidi e precisi.


