pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ74020000 FT 28-32 COLLARE FISSATUBO - VJ74020000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVJ74020000 FT 28-32 COLLARE FISSATUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 24...34 mm

  • Chiuso - no

  • Adatto per tubi protettivi - no

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951740209

Codice prodotto

VEMVJ74020000

Cod. produttore

VJ74020000

Produttore

VEM

Adatto per diametro tubo:

24...34 mm

Chiuso:

no

Adatto per tubi protettivi:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Allineabile:

no

Numero max. di tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Colore:

Zinco

Collare fissatubo per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. In acciaio stampato e zincato elettroliticamente. Elevata resistenza alla corrosione.