Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 358 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 149 mm
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 205 mm
Larghezza: 525 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 216 mm
Tensione di azionamento nominale: 220...230 V
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Corrente d'esercizio nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente di intervento: 0.1...28 A
Corrente nominale (contatti di comando): 16 A
Corrente nominale: 0.1...28 A
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 170 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete
Altezza: 30 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Altro
Per diametro del tubo: 16/19 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto