Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Altezza: 150 mm
Profondità: 725 mm
Larghezza: 475 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 160 mm
Altezza: 54 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Borsa per schemi elettrici
Fissaggio autoadesivo: sì
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 655 mm
Tipo di montaggio: A parete
Larghezza: 600 mm
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5