pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S60K GIUNTO CZ4-FEMI3 KIT COMPLETO S - B4S60K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S60K GIUNTO CZ4-FEMI3 KIT COMPLETO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210088129

Codice prodotto

FCZB4S60K

Cod. produttore

B4S60K

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Lunghezza:

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.