Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Colore: Grigio
Lunghezza: 400 mm
Grado di protezione (IP): IP41
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 615 mm
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 3
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18