HAGER - HAGFL271B ORION PLUS POL PORTA TRASP. 650X500X250 - FL271B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 500 mm
Numero moduli DIN - 22
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
48 Kg CO₂-eq
EAN
3250610670958
Codice prodotto
HAGFL271B
Cod. produttore
FL271B
Produttore
HBO
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
500 mm
Numero moduli DIN:
22
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
88
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di file:
4
Profondità interna:
245 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Spessore materiale scatola:
2.5 mm
Numero di ingressi per conduttori:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
2.5 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


