Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
- copia
- copia
Tipologia: Metrico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 750 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 19
Materiale del corpo: Plastica
Fusibile: Fusibile a vite
Corrente nominale: 160 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 425 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 63...160 A
Numero di poli: 4
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Braccio da parete
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Tipologia: Gancio doppio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Cavo
Numero di poli: 3