pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF4 CASS DI DER 160A PER FUS TG 0 - KSB160SF4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF4 CASS  DI DER 160A PER FUS TG 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fusibile - Fusibile a vite

  • Corrente nominale - 160 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Posizionamento su sistema di guide - Universale

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Canalis

Fusibile:

Fusibile a vite

Corrente nominale:

160 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Posizionamento su sistema di guide:

Universale

Materiale del corpo:

Plastica

Con coperchio trasparente:

no

Altezza:

300 mm

Larghezza:

450 mm

Profondità:

257 mm

Possibilità di applicazione:

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 0 (fusibile da ordinare separatamente). Fornisce 1 apertura a destra per piastra per pressacavo FL21 per permettere lo sgancio dell'unità di derivazione mediante apertura della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.