pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04089 IP40 DSG36 W CEN PARETE - B04089

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 19

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892040890

Codice prodotto

IBOB04089

Cod. produttore

B04089

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

19

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

Segnale di passaggio porta:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza di montaggio:

408 mm

Profondità interna:

48 mm

Morsettiera di terra:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

450 mm

Larghezza:

408 mm

Profondità:

137 mm

Il centralino di distribuzione da parete, 36 moduli, con dimensioni di 408x450x137 mm (LxHxP), è perfetto per installazioni interne a parete con canali porta apparecchi e porta cavi. La portella fumé semitrasparente unisce design e funzionalità, mentre la protezione IP40 e la resistenza IK09 garantiscono affidabilità. Realizzato in bianco RAL 9001, offre una dissipazione di 52 W e ospita 2 file da 19 moduli per guida DIN.