pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75005012 SPINA 10A L2-N CAVO 1M H05VVF - 75005012

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75005012 SPINA 10A L2-N CAVO 1M H05VVF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 10 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777127719

Codice prodotto

ZUC75005012

Cod. produttore

75005012

Produttore

BTI

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Numero di poli:

3

Corrente nominale in AC 50 Hz:

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

Tipo di uscita:

Cavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese, altre:

0

Esecuzione delle prese:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Spina 10 A L2-N con cavo da 1 m H05VVF

ZUCCHINI

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI