Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale: 50 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Nero
Tipologia: Verticale
Numero di apparecchi incassabili: 8
Adatto per armadi di larghezza: 300 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Altro
Lunghezza: 500 mm
Adatto per profondità canale: 60 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 585 mm
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Plastica
Fusibile: Fusibile a vite
Corrente nominale: 50 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67