Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 778 A
Larghezza: 32 mm
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 250 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a manicotto
Protezione della superficie: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Adatto per armadi di larghezza: 910 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 70...100 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 2