pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM100 TM100D 100A 4P/4R NSX100/250_T - C104TM100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM100 TM100D 100A 4P/4R NSX100/250_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...100 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482000247

Codice prodotto

SNRC104TM100

Cod. produttore

C104TM100

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

70...100 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore termico/magnetico

Tensione di commutazione nominale:

100 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

800...800 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

60.6 mm

Profondità:

88.2 mm

Questo TM100D è uno sganciatore magnetotermico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 100 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC