Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 400 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 149.5 mm
Larghezza: 378 mm
Altezza: 200 mm
Numero di file: 0
Larghezza: 512 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm