pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06524 IP65 18 GRI CEN PARETE - B06524

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892065244

Codice prodotto

IBOB06524

Cod. produttore

B06524

Produttore

HBO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

426 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

288 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

148 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

426 mm

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

148 mm

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

Tipo di porta:

Singolo

Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 18 GRI

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA