SIEMENS - SIE8GK20421KM21 ALPHA SP.IP43 COMPL.P.TR.B600 H600 P140 - 8GK20421KM21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 72
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4001869373508
Codice prodotto
SIE8GK20421KM21
Cod. produttore
8GK20421KM21
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
72
Profondità:
140 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
72
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
140 mm
Numero di file:
3
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Tipo: quadro di distribuzione da parete, esecuzione sporgente
- Grado di protezione: IP43
- Classe di protezione: 1
- Dimensioni: A=600mm, La=600mm, T=140mm
- Porta: con finestra di ispezione RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Equipaggiamento individuale e specifico per progetto
- Facilità di pianificazione e montaggio grazie alla struttura modulare.
- Supporto alla configurazione tramite il software SIMARIS.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Possibilità di scegliere porte in vetro o in acciaio.
Alpha 125 Universal
ALPHA 125 Universal è un quadro di distribuzione da parete, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, con una struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


