Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 32 A
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 220...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 200...250 V
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto