pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01830 TA-EN 80X60 W CAN.PAR.P.CAVI - B01830

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01830 TA-EN 80X60 W CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015892018301

Codice prodotto

IBOB01830

Cod. produttore

B01830

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Resistenza agli urti:

IK08

Esecuzione coperchio:

Con cerniera a nastro-

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

4160 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Film protettivo:

sì

Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, perfetti per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b80 x h60 mm, assicurano protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, garantiscono massima sicurezza grazie alla resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi removibili solo con attrezzo, anche senza traversine.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA