pagina iniziale

HAGER - HAGHXA004H BOBINA LANCIO CORR X/P160-630 220-240VAC - HXA004H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA004H BOBINA LANCIO CORR X/P160-630 220-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346348

Codice prodotto

HAGHXA004H

Cod. produttore

HXA004H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Assorbimento di potenza:

0.1 W

Bobina a lancio di corrente 220-240 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 x160, x250 e h3+ P160, P250, P630. Consente l’apertura dell’interruttore tramite impulso superiore al 70% della tensione nominale. Ideale per interventi a distanza, con collegamenti tramite morsetti a molla per cavi 0,5–1,25 mm². Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER