Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 19.2...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 18...30 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4