Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Antracite
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 810 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Alluminio
Fusibile: Fusibile HPC
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 75 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 175...250 A
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 90 mm
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite