pagina iniziale

LEGRAND - LEG637360 DLP-CANALE PORTACAVI 90X60 - 637360

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637360 DLP-CANALE PORTACAVI 90X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7156 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3245066373607

Codice prodotto

LEG637360

Cod. produttore

637360

Produttore

BTI

Larghezza:

90 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Numero RAL:

9010

Con fermacavo:

sì

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

3975 mm²

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP3X

Film protettivo:

sì

canale portacavi 90 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND