Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 13 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 135 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Materiale del corpo: Plastica
Fusibile: Fusibile a vite
Corrente nominale: 100 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Altro
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12