SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC624 PETTINE IC40 1P+N 24 MODULI - A9XPC624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3606489443566
Codice prodotto
SNRA9XPC624
Cod. produttore
A9XPC624
Produttore
SNR
Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile per Acti9 iC40. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è N, L1. È una confezione da 1 prodotto. È adatto per 24 dispositivi con polo 1P+N e senza ausiliari associati. La lunghezza è di 434 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 24. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 80 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 230 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Secondo la norma IEC 60695-2-1, la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30 s. È conforme alla norma CEI EN 61439-1.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


