pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40104 QUADRO DIS.PARETE 24M.(12X2) IP65 - GW40104

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564062207

Codice prodotto

GEWGW40104

Cod. produttore

GW40104

Produttore

GEW

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

298 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

420 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

48 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS