Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR): 19
Resistenza agli urti: IK02
Con sensore di movimento: no
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 2700...4000 K
Potenza totale: 15 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Cromo
Potenza totale: 42 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 42 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 2700...6500 K
Potenza totale: 40 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 21 W
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27
Colore del corpo: Antracite
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Potenza totale: 100 W