pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPQAUN-426040 PANNELLO LED P-QUADRO 600X600 MM NO DRI - PQAUN-426040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPQAUN-426040 PANNELLO LED P-QUADRO 600X600 MM NO DRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Resistenza agli urti - IK02

  • Rapporto di abbagliamento unificato (UGR) - 19

  • Tensione nominale - 33...40 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171025613

Codice prodotto

CUYPQAUN-426040

Cod. produttore

PQAUN-426040

Produttore

CUY

Con sensore di movimento:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

33...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

595 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Corrente nominale:

1000...1000 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

PANNELLO LED P-QUADRO 600x600 mm NO DRIVER 40W - 4000K - 6450 Lm - Dimm. - IP40 - Box