pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL811200 CORPO FAN CIL PAR SQUAD GRANDE E27EEE - 811200

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL811200 CORPO FAN CIL PAR SQUAD GRANDE E27EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Apparecchio cablato - sì

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8014950800216

Codice prodotto

PAL811200

Cod. produttore

811200

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Diffusore luce:

Senza

Alimentatore intercambiabile:

sì

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...70 °C

RINO corpo fanale cilindrico per installazione da parete a squadra 200W E27 250V IP65