ROSSINI - RSSHOK001CR PLAFONIERA CROMO E14 IP20 - HOK001CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 42 W
Colore del corpo - Cromo
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E14
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
827 Kg CO₂-eq
EAN
8015421680399
Codice prodotto
RSSHOK001CR
Cod. produttore
HOK001CR
Produttore
RSS
Potenza totale:
42 W
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
1300 mm
Larghezza:
560 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
630 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
5