Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Corrente d'uscita: 0...1.56 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Corrente d'uscita: 220...400 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 8...15 W
Altezza: 65 mm
Tensione d'uscita: 14...14 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 215...430 V
Potenza d'uscita: 150.5...150.5 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 20...20 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 42...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 100...100 W