pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000412 LCU 60W IP20 SR TOP 24V - 28000412

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 42...60 W

  • Corrente d'uscita - 2500...2500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210500614

Codice prodotto

TDN28000412

Cod. produttore

28000412

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

42...60 W

Corrente d'uscita:

2500...2500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

250 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Il udriver LCU a tensione costante e protezione IP20 vanta una costruzione particolarmente compatta e una straordinaria affidabilità. Con un ingresso tensione di 90 – 305 V AC e una temperatura da -25 a +60 °C, il udriver LCU costituisce la miglior soluzione di driver LED per applicazioni a tensione costante in tutto il mondo.