pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ15.000.0 ALIM.LED LC 100W 24V ONE4ALL NF SC EXC2 - 3.MZ15.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ15.000.0 ALIM.LED LC 100W 24V ONE4ALL NF SC EXC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

  • Adatto per tensione costante -

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550624799

Codice prodotto

IGZ3.MZ15.000.0

Cod. produttore

3.MZ15.000.0

Produttore

IGZ

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Adatto per tensione costante:

Altezza:

30 mm

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

295 mm

Alimentatore elettronico a tensione costante dimmerabile DALI. Alimentatore elettronico a tensione costante dimmerabile DALI ­100W / 24Vdc; può alimentare 1 strip hi­power. V out = 24 Vdc / I out = 4.16 A . Dimensioni (mm) : 295x43x30 .