pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99740 99740 ON-OFF 220/300/400MA CON CAVO - 99740

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 8...15 W

  • Corrente d'uscita - 220...400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913149322

Codice prodotto

ILD99740

Cod. produttore

99740

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

8...15 W

Corrente d'uscita:

220...400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

150 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore indipendente per moduli LED. 8-15W. 220-400mA.