pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89422 ALIM+SCA 6W 1-2 LED 500MA IP67 - 89422

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 14...14 V

  • Potenza d'uscita - 2...2 W

  • Altezza - 65 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913594276

Codice prodotto

ILD89422

Cod. produttore

89422

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

14...14 V

Potenza d'uscita:

2...2 W

Altezza:

65 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

27 mm

Lunghezza:

74 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 1-2 LED 500MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione