pagina iniziale

TCI SRL - TCI127966 DC 120W 24V SLIM RM DALI - 127966

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCI127966 DC 120W 24V SLIM RM DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703865297

Codice prodotto

TCI127966

Cod. produttore

127966

Produttore

TCI

Alimentatore elettronico regolabile in corrente continua. • Alimentatore da incorporare. • Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. • Morsetti di entrata e uscita contrapposti. • Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG15). • Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. • Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. • Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; -contro i sovraccarichi; - fusibile di protezione all’ingresso.