Cond. e climatizzazione per armadi
3177 prodotti
Altezza: 101 mm
Numero di giri: 2015 1/min
Larghezza: 171.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 119 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 900 m³/h
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipo di applicazione: Integrato
Potenza frigorifera utile L35W10 400l/h: 2500 W
Altezza: 73 mm
Numero di giri: 1460 1/min
Larghezza: 196 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 201 W
Larghezza: 310 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 44 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 480 m³/h
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 160 m³/h
Altezza: 127 mm
Numero di giri: 2700 1/min
Larghezza: 127 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio in DC: 110...250 V
Potenza nominale: 20 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...240 V
Con termostato per ambienti: no
Con soffiante: no
Altezza: 252 mm
Numero di giri: 1415 1/min
Larghezza: 252 mm