LEGRAND - LEG034883 RICAMBIO VENTILATORE 115V 142M3/H - 034883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 900 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3245060348830
Codice prodotto
LEG034883
Cod. produttore
034883
Produttore
BTI
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
900 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Incasso a parete:
no
Con filtro:
no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Profondità:
38 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
18 W
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore di circolazione:
sì
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND