pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002937.00001 4RRE25 250X56R-Z1902 VENT RADIALE 230 VA - 002937.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002937.00001 4RRE25 250X56R-Z1902 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giri - 1415 1/min

  • Altezza - 252 mm

  • Larghezza - 252 mm

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Profondità - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074090808

Codice prodotto

FAD002937.00001

Cod. produttore

002937.00001

Produttore

FAD

Numero di giri:

1415 1/min

Altezza:

252 mm

Larghezza:

252 mm

Frequenza di rete:

50 Hz

Profondità:

105 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4RRE25 250X56R-Z1902 VENT RADIALE 230 VA VENTILATORE PER ARMADI