TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID02ZX0X RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W 110-250V A - WID02ZX0X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 20 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...250 V
Tensione d'esercizio in DC - 110...250 V
Con termostato per ambienti - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
439 Kg CO₂-eq
EAN
7449072599549
Codice prodotto
PVRWID02ZX0X
Cod. produttore
WID02ZX0X
Produttore
PVR
Potenza nominale:
20 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
110...250 V
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
25 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP54