pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3209100 SCAMBIATORE 230-1-50-60 RAL7035S - 3209100

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di applicazione - Integrato

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Potenza frigorifera utile L35W10 400l/h - 2500 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177429819

Codice prodotto

RIT3209100

Cod. produttore

3209100

Produttore

RIT

Tipo di applicazione:

Integrato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Potenza frigorifera utile L35W10 400l/h:

2500 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

SK scambiatore di calore aria/acqua, da tetto, 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controllo Basic, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 597 x 417 x 475 mm