Cond. e climatizzazione per armadi
3253 prodotti
Altezza: 172 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Larghezza: 150 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 32.5 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 520 m³/h
Altezza: 73 mm
Numero di giri: 1395 1/min
Larghezza: 250 mm
Altezza: 246 mm
Numero di giri: 1280 1/min
Larghezza: 226 mm
Altezza: 300 mm
Numero di giri: 950 1/min
Larghezza: 270 mm
Tensione nominale: 12 V
Altezza: 40 mm
Numero di giri: 6700 1/min
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 350 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 1000 m³/h
- copia
- copia
Altezza: 350 mm
Grado di protezione (IP): IP23
Larghezza: 400 mm
Altezza: 114 mm
Profondità: 8 mm
Larghezza: 114 mm
Tipologia: Termostato
Corrente nominale In: 4 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura