FANDIS SPA - FAD003044.00001 4VRE25 250V-B22C3 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 003044.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di giri - 1395 1/min
Altezza - 73 mm
Larghezza - 250 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073563075
Codice prodotto
FAD003044.00001
Cod. produttore
003044.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di giri:
1395 1/min
Altezza:
73 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE25 250V-B22C3 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI