pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450956900 FP-108HI/DC12 S1BW 4007

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Velocità di rotazione - 6700 1/min

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Profondità - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134138

Codice prodotto

ERT450956900

Cod. produttore

450956900

Produttore

ERT

Tensione nominale:

12 V

Velocità di rotazione:

6700 1/min

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

7 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x7 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 26 dB •GIRI MIN./RPM: 6700 •CFM: 6,2 . Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori.